DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized
DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized
DIN126 SEIB M10 KZN C3
Toote nr 0407110
EAN 8717148043661
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Vorm | C |
Siseläbimõõt (d1) | 11 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | DIN 126 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
