DC1 digitaalne nihik
Digitaalne nihik DC1
DIGITAALNE NIHIK DC1 0-150MM
Toote nr 0715761215
EAN 4099618095061
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
Kalibreerimistunnistusega ergonoomiline digitaalne nihik, mille mõõtepiirkond on 0-150 mm
- Pikk kasutusiga ja usaldusväärsed mõõtmised tänu tugevdatud plastikust korpusele ning karastatud ja lihvitud mõõtelõugadele
- Väga lihtsalt loetav ekraan isegi suure vaatenurga alt
- Kahe nupuga juhtimine, sisse-/väljalülitamine / nullimine ja lülitamine tollide ning mm vahel
- Lame sügavusmõõtur täpseteks mõõtmisteks
- Mõõtmistulemuste lihtne ülekandmine, kasutades lukustuskruvi
- Patarei vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, komplekti kuulub R2032 patarei
- Automaatne väljalülitus 20 minuti pärast
- Keermetabel korpuse tagaküljel
- Tarnitakse koos tehase kalibreerimistunnistusega
Märkus
- Hoidke mõõtevahendid puhtad ja kuivad. Vedelik võib liugurit kahjustada
- Mõõteskaalat tuleb aeg-ajalt puuvillase kangaga ettevaatlikult puhastada
- Ärge kasutage bensiini, atsetooni ega muid orgaanilisi lahusteid
- Ärge rakendage digitaalse nihiku osadele pinget (nt elektriline graveerimine), kuna see võib mõõtevahendit kahjustada
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaMasinaehitus, metallitööd, töökojad, kvaliteedikontroll jne.
Juhised
- Enne nihiku kasutamist lugege läbi kasutusjuhend
- Enne mõõtmist puhastage ja kuivatage digitaalne nihik ja mõõdetav detail
Absoluutse pikkuse mõõtmise täpsus | 0,03 mm |
Mõõtesamm | 0,01 mm |
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 150 mm |
Lõua pikkus | 40 mm |
Mõõteotsa pikkus | 24 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!