Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Cordless rotary hammer drill H 18-MA COMPACT

Cordless rotary hammer drill H 18-MA COMPACT
AKUTA 5700 502 4

Toote nr 570050202

EAN 4058794431834

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Cordless rotary hammer drill H 18-MA COMPACT

Toote nr 570050202

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Very handy 18 V battery hammer drill for hammer drilling concrete, stone and masonry, as well as for light chiselling work. Ideal for drilling diameter of 6–10 mm. Choose the battery power you need with PICK YOUR POWER.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

18 V/DC

Akude arv/aku mahutavus

0 x 0 Ah

Min/max tühikäigu kiirus

0-1400 U/min(rpm)

Min./max. löögikiirus

0-4550 U/min(rpm)

Löögienergia

1,7 J

Tööriista hoidmise seade

Sobib SDS-plus jaoks

Masina kaal koos laetava akuga

2,6 kg

Min/max soovitatav puurimisläbimõõt betoonis

4-18 mm

Max puurimisläbimõõt betoonis

18 mm

Betooni puurimisvõimsuse tingimused

Keskmiselt kõva (ø = 8 mm)

Max puurimisvõime (pikkus) betoonis minuti kohta

570 mm

Puurimisvõimekus (avade arv) betoonis (läbimõõt 6 x 40 mm)

153 Stck(pcs)

Max puurimisläbimõõt terases

13 mm

Pikkus

285 mm

Kõrgus

218 mm

Cordless rotary hammer drill H 18-MA COMPACT kaasas:
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Kogus: 1 x
System case 8.4.2
1 x
System case 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Kirjeldus: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(H 18-MA COMPACT)-(8.4.2)

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x