Cordless dry walling screwdriver TBS 12
Cordless dry walling screwdriver TBS 12
AKUKRUVIKEERAJA 12V TBS-12A
Toote nr 57001222
EAN 4058794010824
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
Very practical 12-volt drywall screwdriver for occasional drywall work. Battery capacity can be selected freely thanks to PICK YOUR POWER.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-3000 U/min(rpm) |
Max kruvi läbimõõt | 4 mm |
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Masina kaal koos laetava akuga | 0,8 kg |
Kõrgus | 180 mm |
Pikkus | 240 mm |
Cordless dry walling screwdriver TBS 12 kaasas:
1
x
System case 8.4.2
SYSCASE-8.4.2.
Kirjeldus:
Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Kogus:
1
x
1
x
Laadija 12 volt AL 30-LI Laetavale akule LI 10.8 volti ja 12 volti
LAADIJA 12V AL-30 LI
Kogus:
1
x
2
x
Laetav aku Würthi akutööriistadele Li-Ion 12 volt
BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH
Kirjeldus:
Kompaktne 12-V aku
Kogus:
2
x
1
x
Case insert for MASTER machines
CASEINRT-(TBS 12-A)
Kirjeldus:
The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!