Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Cordless angle grinder EWS 28-A 125 mm disc

Cordless angle grinder EWS 28-A 125 mm disc
AKUGA NURKLIHVIJA 28V

Toote nr 07002373

EAN 4052703124886

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Cordless angle grinder EWS 28-A 125 mm disc

Toote nr 07002373

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Powerful battery-powered angle grinder with lithium-ion technology. Battery capacity can be selected freely thanks to PICK YOUR POWER.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Nominaalpinge

28 V/DC

Max kiirus tühikäigul

9000 U/min(rpm)

Lõikeketta läbimõõt max

125 mm

Masina kaal ilma akuta

1,8 kg

Toiteväljund

500 W

Laetav aku/aku mahtuvus

3 Ah

Cordless angle grinder EWS 28-A 125 mm disc kaasas:
1 x
Laadija AL 60-LI-2 Laetavale akule LI 28 volt

LAADIJA AL-60LI-2 28V

Kogus: 1 x
2 x
Li-Ion laetav aku 28 V

AKU 0700 237 3-LE 28V/3.0AH

Kirjeldus: Võimas ja vastupidav aku
Kogus: 2 x
1 x
Kiirkinnitusmutter Fixtec

KIIRKINNITUSMUTTER FIXTEC

Kirjeldus: Nurklihvija tarvikute tööriistavaba vahetamine. Käsitsi pingutatav ja vabastatav
Kogus: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Kogus: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(EWS 28-A)

Kirjeldus: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Kogus: 1 x
ORSY BULL machine case
1 x
ORSY BULL machine case

CASE-ORSYBULL-MASTER

Kirjeldus: ORSY® BULL machine cases
Kogus: 1 x