Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Cordless LED head lamp Suprabeam V3Air

Cordless LED head lamp Suprabeam V3Air
SUPRABEAM OTSMIKULAMP S2

Toote nr 0827809611

EAN 4053479790718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Cordless LED head lamp Suprabeam V3Air

Toote nr 0827809611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Chargeable head lamp.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

120 lm

Min/max valgusvoog

8 / 360 lm

Valgustuse ulatus

210 m

Helendusperiood

5 h

Min/max helendusperiood

1,75-80 h

Laadimisaeg

3 h

IP kaitseklass

IP X4

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

1400 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Liitium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suprabeam V3 valgusallikas pealambile

VALGUSTI V3R-LE

x 1 tk
Suprabeam V3 seeria jätkukaabel

KAABEL V3R-LE