Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
BETOONIKRUVI W-BS-C 6X85MM A4
Toote nr 5929236050
EAN 4046777702224
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
Highest load capacities and efficient mounting. For flush mounting of e.g. railings or handrails in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 85 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 50 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 45 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 30 mm |
Keerme läbimõõt | 7,5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6,0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 45 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 40 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 55 mm |
Pea läbimõõt (d sk) | 13 mm |
Otsik | TX30 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Materjal | A4 |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8,0 mm |
Pind | PL |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!