Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4

Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
BETOONIKRUVI W-BS-C 6X105MM A4

Toote nr 5929236070
EAN 4046777702231

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4

Toote nr 5929236070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Highest load capacities and efficient mounting. For flush mounting of e.g. railings or handrails in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

105 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

70 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

65 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

50 mm

Keerme läbimõõt

7,5 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

40 mm

Ava sügavus (h 1,2)

45 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

60 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

35 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

40 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

55 mm

Pea läbimõõt (d sk)

13 mm

Sisemine ketas

TX30

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Materjal

A4

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Pind

PL

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave