Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Concrete screw W-BS type S, A4 stainless steel

Concrete screw W-BS type S, A4 stainless steel
BETOONIKRUVI W-BS 8X80MM A4

Toote nr 5929228035

EAN 4046777702293

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Concrete screw W-BS type S, A4 stainless steel

Toote nr 5929228035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for fastening metal structures in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnituse suurus

8 mm

Ankru pikkus (l)

80 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

35 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

25 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

15 mm

Keerme läbimõõt

10 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

55 mm

Ava sügavus (h 1,2)

65 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

75 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

45 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

55 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

65 mm

Väline kinnitus

WS13

Materjal

A4

Pind

PL

Seibi läbimõõt

16 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

12,0 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave