Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Combi kruvi ilma seibita

Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
VENT.KRUVI 4.8X38 KUUSK.PEA ZN

Toote nr 013048 38

EAN 4053479766447

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Combi kruvi ilma seibita

Toote nr 013048 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A2K)
  • Isepuuriv

  • Miinus otsikuga kuuskantpeaga

  • Pealepressitud seibi ja lukustushammastega

  • Kuni 1 mm paksusele metallplekile

  • Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse

  • Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

ZN

Vorm

Terav

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,9 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Seibi läbimõõt (d2)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS5/16

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

Asukoha määraja

RoHS nõuetele vastav

Jah

Ajami tüüp

Ava/kuusnurk

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave