Combi kruvi ilma seibita
Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
VENT.KRUVI 4.8X19 KUUSK.PEA ZN
Toote nr 013048 19
EAN 4053479740843
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
Tsingitud teras, (A2K)
- Isepuuriv
- Miinus otsikuga kuuskantpeaga
- Pealepressitud seibi ja lukustushammastega
- Kuni 1 mm paksusele metallplekile
- Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse
- Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
Ääriku läbimõõt (d2) | 10 mm |
Seibi paksus (h1) | 1 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS1/4 |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Muu standard | CS |
Otsa kuju | Otsak |
Pea tüüp | Kraega kuusnurkots |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |