Combi kruvi ilma seibita
Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
VENT.KRUVI 4.2X38 KUUSK.PEA ZN
Toote nr 013042 38
EAN 4053479740812
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
Tsingitud teras, (A2K)
- Isepuuriv
- Miinus otsikuga kuuskantpeaga
- Pealepressitud seibi ja lukustushammastega
- Kuni 1 mm paksusele metallplekile
- Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse
- Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS1/4 |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | C |
RoHS nõuetele vastav | Jah |