Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Combi kruvi ilma seibita

Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
VENT.KRUVI 3.5X95 KUUSK.PEA ZN

Toote nr 013035 95

EAN 4053479615806

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Combi kruvi ilma seibita

Toote nr 013035 95

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A2K)
  • Isepuuriv

  • Miinus otsikuga kuuskantpeaga

  • Pealepressitud seibi ja lukustushammastega

  • Kuni 1 mm paksusele metallplekile

  • Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse

  • Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Ääriku läbimõõt (d2)

8 mm

Seibi paksus (h1)

1 mm

Väline kinnitus (s1)

WS1/4

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Muu standard

CS

Otsa kuju

Otsak

Pea tüüp

Kraega kuusnurkots

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave