Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Combi kruvi ilma seibita

Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
LVI KRUVI 6.3X40 KK.PEA AV3/8

Toote nr 013063 40

EAN 4053479894041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Combi kruvi ilma seibita

Toote nr 013063 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras, (A2K)
  • Isepuuriv

  • Miinus otsikuga kuuskantpeaga

  • Pealepressitud seibi ja lukustushammastega

  • Kuni 1 mm paksusele metallplekile

  • Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse

  • Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

ZN

Vorm

Terav

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

40 mm

Pea läbimõõt (dk)

3/8 in

Pea kõrgus (k1)

5,5 mm

Seibi läbimõõt (d2)

12,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS3/8

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

Asukoha määraja

RoHS nõuetele vastav

Jah

Ajami tüüp

Ava/kuusnurk

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave