Combi kruvi ilma seibita
Teras tsingitud koos seibi ja lukustushammastega
LVI KRUVI 6.3X32 KK.PEA AV3/8
Toote nr 013063 32
EAN 4053479894010
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
Tsingitud teras, (A2K)
- Isepuuriv
- Miinus otsikuga kuuskantpeaga
- Pealepressitud seibi ja lukustushammastega
- Kuni 1 mm paksusele metallplekile
- Ettepuurimine pole vajalik, kuna lkruvi puurib end plekki kergelt ja tõmbab end ise sisse
- Ühenduse kindel pingutamine on tagatud, kuna kruvi moodustab sisenemisel sobiva suurusega ava
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Vorm | Terav |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 3/8 in |
Pea kõrgus (k1) | 5,5 mm |
Seibi läbimõõt (d2) | 12,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS3/8 |
Muu standard | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | Asukoha määraja |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Ava/kuusnurk |