Chipboard screw, drill tip, others
Chipboard screw, drill tip, others
ASSY PLUS KRUVI 4X35 PP.OSAK.
Toote nr 0165024035
EAN 4038898359043
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Keerme pikkus (lg) (lg) | 25 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b) | 28 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 7,9 mm |
Pea kõrgus (k) | 2,7 mm |
Otsik | AW20 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Südamiku läbimõõt | 2,7 mm |
Otsa kuju | Puuritera |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | A2L |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Vineerplaat (BSP), LVL |
Pealekandmise ala | Mööbel, Korpus, Lao kosntruktsioon, Messestendi ehitus, Sisustus |
Heakskiit | ETA-11/0190 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,146 g |