Cetuse vihmajope
Vihmajope Cetus
TÖÖJOPE CETUS MODYF HALL XS
Toote nr M411286010
EAN 4251596888244
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
Pikendatud seljaosaga vee- ja tuulekindel vihmajope tagab piisava mugavuse.
- Hingav (MVP 10 000), tuule- ja veekindel (10 000 mm veesammas)
- Kaks suurt lukuga taskut, sisetasku, pikendatud seljaosa
- Varrukate sisemised mansetid, reguleeritav ja eemaldatav kapuuts, lukuga Cetus fliisjakk
- Kaenlaaluste ventilatsioon, silt töötaja tuvastamiseks
- Sertifitseeritud vastavalt standardile EN343 klass 3:3, STANDARD 100, sertifitseerija OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit, Hall |
Suurus | XS |
Materjal | 100% Oxfordi polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 190 g |
Standardid | EN 343 |
EN standard | 343 |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |