Cargo pants
Cargo pants
TÖÖPÜKSID CARGO JEANS N.46
Toote nr M043036046
EAN 4250634449300
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Perfect fit, casual, multi-pocket trousers. The casual cut makes these cargo trousers perfect for both work and leisure.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Teksasinine |
Suurus | 46 |
Suurus FR/ES/PT/BE | 40 |
Materjal | 73% puuvill, 27% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 245 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |
Ühenduse suurus UK | 32 |