Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CZZ solenoid jaoti ser. 3

CZZ solenoid jaoti ser. 3
CZZ 334-015-02 SOLENOID JAOTI SER. 3

Toote nr 9501020394

EAN 8051707462587

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CZZ solenoid jaoti ser. 3

Toote nr 9501020394
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
Ühenduskeere

1/4 tolli

Töörõhk

10 bar

Vooluhulk

1300 l/min

Kõrgus

122,2 mm

Laius

40,00 mm

Sügavus

25,00 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

231,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave