CZZ CSH ANDUR
CZZ CSH ANDUR
CZZ CSH-221-2 HERKON ANDUR 2W 30-110VDC
Toote nr 9501021241
EAN 8051707008006
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühendustüüp | Ühendatud kaabliga |
Kõrgus | 4,5 mm |
Laius | 6,2 mm |