CZZ 5/2 solenoid jaoti
CZZ 5/2 solenoid jaoti
CZZ 358-015-02 5/2 SOLENOID JAOTI 1/8
Toote nr 9501020396
EAN 8051707477628
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
Ühenduskeere | 1/8 tolli |
Töörõhk | 10 bar |
Vooluhulk | 700 l/min |
Kõrgus | 130,4 mm |
Laius | 32 mm |
Sügavus | 22 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 195,000 g |
Jätkusuutlikkus | 0 - ei ole kohaldatav |