Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CZZ 5/2 solenoid jaoti

CZZ 5/2 solenoid jaoti
CZZ 354-015-02 5/2 SOLENOID JAOTI 1/4

Toote nr 9501020969

EAN 8051707462280

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CZZ 5/2 solenoid jaoti

Toote nr 9501020969
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
Ühenduskeere

1/4 tolli

Töörõhk

10 bar

Vooluhulk

1300 l/min

Kõrgus

144 mm

Laius

40 mm

Sügavus

25 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

280,000 g

Jätkusuutlikkus

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave