CZZ 5/2 solenoid jaoti
CZZ 5/2 solenoid jaoti
CZZ 354-011-02 5/2 SOLENOID JAOTI 1/4
Toote nr 9501020970
EAN 8051707462389
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
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Töörõhk | 10 bar |
Vooluhulk | 1300 l/min |
Kõrgus | 201,7 mm |
Laius | 40 mm |
Sügavus | 25 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 316,000 g |
Jätkusuutlikkus | 0 - ei ole kohaldatav |