CZZ 24N2A25A100 minisilinder
CZZ 24N2A25A100 minisilinder
CZZ 24N2A25A100 MINISILINDER
Toote nr 9501020690
EAN 8051707139724
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
Kolvi läbimõõt | 25 mm |
Maksimaalne käigu pikkus | 100 mm |
Paigaldamise pikkus | 241,5 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Funktsioonide arv | 2 Stck(pcs) |
Ühenduskeere | 1/8 tolli |
Max rõhk | 10 bar |
Materjal | ALU/A2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!