CUSHION TRAX 479
Põrandamatt Cushion Trax 479
TÖÖKOHA MATT 91X300CM
Toote nr 5972600003
EAN 0662641723627
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
Tööruumimatt eriti vastupidavaid materjale nõudvate rakenduste jaoks, kuivades tingimustes
Mattide rombikujuline pinnakiht on kulumiskindel ja kergesti puhastatav.
Alumine kiht on valmistatud paindlikust ja pehmest mikropoorsest vinüülist.
Kahekihiline struktuur muudab mati väga mugavaks ja ergonoomiliseks seisva töö tegemisel.
Mati kaldservad vähendavad komistamisohtu.
Värvus: must/kollane
Materjal: PVC/mikropoorsest vinüülist alus RedStop™ libisemisvastase kattega
Paksus: 14mm
Märkus
Libisemiskindlad omadused vastavalt R10 DIN51130 ja BG-reeglile BGR181
Ei sisalda DOP, DMF ega silikooni
Täismustad või hallid on tellimisel saadaval
Tellida saab kuni 22,8 m pikkuseid tükke.
Laiused 60, 91, 122 või 152 cm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Paksus | 14 mm |
Pikkus | 300 cm |
Laius | 91 cm |
Värv | Kollane-must |
Materjal | PVC |