Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CUSHION TRAX 479

Põrandamatt Cushion Trax 479
TÖÖKOHA MATT 91X150CM

Toote nr 5972600002

EAN 0662641657731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CUSHION TRAX 479

Toote nr 5972600002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tööruumimatt eriti vastupidavaid materjale nõudvate rakenduste jaoks, kuivades tingimustes

Mattide rombikujuline pinnakiht on kulumiskindel ja kergesti puhastatav.


Alumine kiht on valmistatud paindlikust ja pehmest mikropoorsest vinüülist.


Kahekihiline struktuur muudab mati väga mugavaks ja ergonoomiliseks seisva töö tegemisel.


Mati kaldservad vähendavad komistamisohtu.



Värvus: must/kollane


Materjal: PVC/mikropoorsest vinüülist alus RedStop™ libisemisvastase kattega


Paksus: 14mm


Märkus

Libisemiskindlad omadused vastavalt R10 DIN51130 ja BG-reeglile BGR181


Ei sisalda DOP, DMF ega silikooni


Täismustad või hallid on tellimisel saadaval


Tellida saab kuni 22,8 m pikkuseid tükke.


Laiused 60, 91, 122 või 152 cm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Paksus

14 mm

Pikkus

150 cm

Laius

91 cm

Värv

Kollane-must

Materjal

PVC

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave