CU torukaablikinnitus
Torujas kaablikinnitus koos kontrollavata
KAABLIKING 70MM/M14
Toote nr 096707014
EAN 4053479973159
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
Traadi ristlõige | 70 mm² |
Ääriku ava | M14 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 12 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 15 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 48 mm |
Hülsi pikkus (a) | 21 mm |
Laius (b) | 23 mm |
Materjal | E-CU |
Pind | SN |