CPS tööstuslik 9 riiuliplaadiga riiulisüsteem
CPS tööstuslik riiulisüsteem
CPS RIIULI JÄTK (7-RIIULIT)
Toote nr 9500010010
EAN 4066443120060
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Metallriiul väikeste esemete hoidmiseks - taskukohane ja funktsionaalne ladustamislahendus
- 9 fikseeritud riiulit
- Reguleeritavad metalljalad
- Otsad ja riiuliplaadid värvitud, värvus: hall RAL 7016
- Madala kaldega metallkatust saab kasutada ladustamiseks
- Maksimaalne kandevõime:
50 kg riiuliplaadi kohta
300 kg kogu riiuli kohta
Märkus
Tarnitakse osadena. Kastid ei kuulu komplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)