CPS tööstuslik 9 riiuliplaadiga riiulisüsteem
CPS tööstuslik riiulisüsteem
CPS RIIUL 1010X380X1900MM HALL
Toote nr 0962310102
EAN 4099618387531
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
Metallriiul väikeste esemete hoidmiseks - taskukohane ja funktsionaalne ladustamislahendus
- 9 fikseeritud riiulit
- Reguleeritavad metalljalad
- Otsad ja riiuliplaadid värvitud, värvus: hall RAL 7016
- Madala kaldega metallkatust saab kasutada ladustamiseks
- Maksimaalne kandevõime:
50 kg riiuliplaadi kohta
300 kg kogu riiuli kohta
Märkus
Tarnitakse osadena. Kastid ei kuulu komplekti.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1010 mm |
Kõrgus | 1900 mm |
Sügavus | 380 mm |
Pind | PWD/ ST SHTMET |
Salve koormus | 500 kg |
Riiuli koormus | 150 kg |
Tasemete arv | 7 Stck(pcs) |