CPS-süsteemi kapp
Tarvikukapp, CPS
CPS KAPP 5-RIIULIT HALL 190X100X43CM
Toote nr 0957370060
EAN 4053479897998
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
Tugev lukustatav metallist kapp väikeste esemete hoiustamiseks.
- Reguleeritavad riiulitasemed
- Kahe võtmega lukk
- Reguleeritavad metalljalad
- Saab teisaldada kahveltõstukiga
- Värv: hall RAL 7016
- Kaal 62 kg
- Maksimaalne kandevõime
– 150 kg/riiuli kohta
Võtmega sobitatud kapikomplektid
Saate tellida soovitud koguses sama võtmega avatavaid kappe.
Seeriakapid ei ole laotooted.
Kood 0957 370 165.
Märkus
Tarnitakse kokkupanduna
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 1000 x 430 x 1900 mm |
Kinnitus | Piduritega |
Korpuse värv | Anthracite grey RAL 7016 |
Ukse värv | Anthracite grey RAL 7016 |
Sahtli kuju | 5 riiulit, L 500 x S 500 mm |
Riiulite arv | 5 Stck(pcs) |
Riiuli kandevõime | 150 kg |
Värv | Hall |
Materjal | Terasplaat |
Pind | Terasplaat |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!