Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas

Vulkaniseeritud kiudplaat CERALINE
FIIBERKETAS Ø125MM K36+ CERALINE

Toote nr 0580912537

EAN 4062856521630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas

Toote nr 0580912537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala kontaktsurvega on saavutatav suur materjali eemaldamiskiirus terase, roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimisel
  • Äärmiselt tõhus ja jahe lihvimine

  • Suure jõudluse ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht

  • Väikese kontaktsurvega on saavutatav väga pikk kasutusiga

  • Suure jõudlusega keraamiline lihvaine
Märkus
  • Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium

  • Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.

  • Mitte hoida otseses päikesevalguses, soojusallikate läheduses, niisketes kohtades või põrandal

  • Säilitage originaalpakendis 18-22 °C ja 45-60 % suhtelise õhuniiskuse juures

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1 %)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kasutamiseks käsitsi juhitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille joonkiirus on kuni 80 m/s, koos tugikettaga

  • Servade ja pindade lihvimiseks, keevisõmbluste ettevalmistamiseks ja järeltöötluseks, lihvimiseks ja silumiseks

  • Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuri läbimõõt

22,23 mm

Võre suurus

36+

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

7500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Suure jõudlusega keraamiline tera

Seibi värv

Punane/pruun

Kleepuv alus

Täissünteetiline vaik lihvimisaktiivsete lisanditega

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jahutussoontega tugitalt Vulkaniseeritud fiiberketas

JAHUTUSEGA TUGIKETAS Ø125MM

Pikk kasutusiga ja täiusliku viimistlustulemused.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tolmukaitse filter nurklihvijatele

TOLMUKAITSE FILTER

Takistab jämedate osakeste nurklihvija mootorikorpusesse sattumist