Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas

Vulkaniseeritud kiudplaat CERALINE
FIIBERKETAS Ø125MM K36 CERALINE

Toote nr 0580912536

EAN 4068362220722

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas

Toote nr 0580912536

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madala kontaktsurvega on saavutatav suur materjali eemaldamiskiirus terase, roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimisel
  • Äärmiselt tõhus ja jahe lihvimine

  • Suure jõudluse ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht

  • Väikese kontaktsurvega on saavutatav väga pikk kasutusiga

  • Suure jõudlusega keraamiline lihvaine
Märkus
  • Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium

  • Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.

  • Mitte hoida otseses päikesevalguses, soojusallikate läheduses, niisketes kohtades või põrandal

  • Säilitage originaalpakendis 18-22 °C ja 45-60 % suhtelise õhuniiskuse juures

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1 %)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kasutamiseks käsitsi juhitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille joonkiirus on kuni 80 m/s, koos tugikettaga

  • Servade ja pindade lihvimiseks, keevisõmbluste ettevalmistamiseks ja järeltöötluseks, lihvimiseks ja silumiseks

  • Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuri läbimõõt

22,23 mm

Võre suurus

36

Max pöörlemiskiirus

12250 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

7500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

Keraamiline tera

Ketta värv

Punane/pruun

Kleepuv alus

Täissünteetiline vaik lihvimisaktiivsete lisanditega

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jahutussoontega tugitalt Vulkaniseeritud fiiberketas

JAHUTUSEGA TUGIKETAS Ø125MM

Pikk kasutusiga ja täiusliku viimistlustulemused.
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tolmukaitse filter nurklihvijatele

TOLMUKAITSE FILTER

Takistab jämedate osakeste nurklihvija mootorikorpusesse sattumist