CERALINE vulkaniseeritud fiiberketas
Vulkaniseeritud kiudplaat CERALINE
FIIBERKETAS Ø125MM K24 CERALINE
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
Madala kontaktsurvega on saavutatav suur materjali eemaldamiskiirus terase, roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimisel
- Äärmiselt tõhus ja jahe lihvimine
- Suure jõudluse ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht
- Väikese kontaktsurvega on saavutatav väga pikk kasutusiga
- Suure jõudlusega keraamiline lihvaine
Märkus
- Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Mitte hoida otseses päikesevalguses, soojusallikate läheduses, niisketes kohtades või põrandal
- Säilitage originaalpakendis 18-22 °C ja 45-60 % suhtelise õhuniiskuse juures
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1 %)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Kasutamiseks käsitsi juhitavatel pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel, mille joonkiirus on kuni 80 m/s, koos tugikettaga
- Servade ja pindade lihvimiseks, keevisõmbluste ettevalmistamiseks ja järeltöötluseks, lihvimiseks ja silumiseks
- Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuri läbimõõt | 22,23 mm |
Võre suurus | 24 |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Keraamiline tera |
Ketta värv | Punane/pruun |
Kleepuv alus | Täissünteetiline vaik lihvimisaktiivsete lisanditega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!