CERALINE kangapõhine lihvlint elektrilistele lihvmasinatele
CERALINE lihvimisrihm lihvimisviilile
LIHVLINT 12X330 K40 CERALINE
Toote nr 0672816004
EAN 4065746087599
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
Torude jms lihvimiseks, keevisõmbluste lihvimiseks, värvimuutuste eemaldamiseks, rooste ja katlakivi eemaldamiseks
- Äärmiselt kõrge ja väga kiire materjali eemaldamise kiirus külmlihvimisel
- Suure jõudlusega abrasiivterad
- Aktiivselt lihviv pealiskiht
- Ülimalt pikk kasutusiga
- Madal kontaktsurve
- Suure jõudlusega keraamilised abrasiivterad
Märkus
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1 %)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
- Torude, torupõlvede, suletud torustruktuuride ja keevisõmbluste lihvimiseks
- Värvimuutuste eemaldamiseks
- Rooste ja katlakivi eemaldamiseks
Laius x pikkus | 12 mm x 330 mm |
Võre suurus | 40 |
Abrasiivaine materjal | Keraamiline tera |
Tugimaterjal | Võrk |