Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CEE-pistik, 400 V, 6 H

CEE jõupistik, 400 V, 6 H
JÕUPISTIK 5 SOONEGA 16A

Toote nr 0969700516

EAN 4038898091417

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
CEE-pistik, 400 V, 6 H

Toote nr 0969700516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pistikul on kindlad kruviühendused, tihend ja kaabli murdumiskaitse
  • Korpuse lukustamine bajonettliitega

  • 63 A versioon koos kruviühendusega

Standarditele IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 vastav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

Pooluste arv

5 Stck(pcs)

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

400 V/AC

Min/maks kaabli läbimõõt

8-16 mm

Värv

Punane

IP kaitseklass

IP 44

Lukustusmehhanismi tüüp

Tääkühendus

Korpuse materjal

Polüamiid

Kontaktide materjal

Messing

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave