CEE pikendusjuhe
Pikendusjuhe H07RN-F CEE
PIKENDUSJUHE CEE 32A, 400V, 10M
Toote nr 0969540310
EAN 4065746332941
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
Tugevast kummist ümmargune kaabel H07RN-F
- Liitmikul on kriimustus- ja bensiinikindel kleebis (pikkus, läbimõõt, tüüp jne), mille abil on kaabel ka pärast sagedast kasutamist lihtsasti tuvastatav
- Kaabli värvus: must
- Valmistatud Saksamaal
Peenekiuline kaabel kooskõlas standardiga VDE 0295 Class 5.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sise- ja välitingimustes kasutamiseks.
Kaabli tüüp | H07RN-F5G4 mm² |
Kaabli pikkus | 10 m |
Faasi vahetamise lülitiga | Ei |
Nominaalvool | 32 A |
Max vool | 30 A |
Nominaalpinge | 400 V/AC |
IP kaitseklass | IP 44 |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 40 °C |
Pistik | 1 CEE pistik 3P+N+E, 32 A |
Pesa tüüp | 1 CEE sidur 3P+N+E, 32 A |