C hoidik
Toruklamber mutriga M8
TORUKINNITUS 22MM M8
Toote nr 0543100023
EAN 4053479922744
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
Elektrotsingitud teras. Kinnitusmutter M8
Kerged torupaigaldised teras-, vask- ja plasttorudele
Kerged torupaigaldised teras-, vask- ja plasttorudele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max haarde vahemik (ØD) | 20-23 mm |
Ühenduskeere (G) | M8 |
Metalllindi paksus (tM) | 1 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 120 °C |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Kummiprofiili materjal | EPDM |