Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

C hoidik

Toruklamber mutriga M8
TORUKINNITUS 12MM M8

Toote nr 0543100014

EAN 4053479922720

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
C hoidik

Toote nr 0543100014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 150 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Elektrotsingitud teras. Kinnitusmutter M8


Kerged torupaigaldised teras-, vask- ja plasttorudele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max haarde vahemik (ØD)

12-14 mm

Ühenduskeere (G)

M8

Metalllindi paksus (tM)

1 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Materjal

ST

Pind

ZN

Kummiprofiili materjal

EPDM

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave