C 8,0 TX otsik (5/16 tolli) C 8,0 (5/16 tolli)
Otsik TX C 8.0 (5/16)
TX OTSIK 5/16 TX45 35MM
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
Otsik kõigile enimkasutatavatele TX-kruvi suurustele
Vastupidav otsik paljudele TX-kruvidele
- Terasest otsik tagab pika kasutusea
- Enamlevinud kasutuskohtade jaoks on saadaval erinevad pikkused ja läbimõõdud
Üks otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- 5/16-tolline kuuskant sobib otsikuhoidikuga kruvikeerajate, elektrikruvikeerajatele ja akuga kruvikeerajatele
- Sooned tagavad, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Vastupidav kruvikeeraja otsik
- Otsiku materjal tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Otsiku suur vastupidavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | TX45 |
Kinnitus | C 8.0 (5/16 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 35 mm |
Materjal | Teras |