C 6,3 miinus otsik (1/4 tolli)
Miinus otsik C 6,3 (1/4)
OTSIK 1/4 0.5X3.0X25MM
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
25 mm pikk, kõigis tavalistes otsiku paksustes x laiustes
Tugev otsik mitmesugustesse kasutuskohtadesse
- Otsik sobib ühtviisi nii poltide, puidukruvide kui ka enamlevinud läbimõõduga isekeermestavate poltide jaoks
- Otsiku materjal tagab pika kasutusea
Üks otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- 1/4-tolline kuuskantkinnitus sobib enamikele standardkinnitusega kruvikeerajatele, elektrikruvikeerajatele ja akukruvikeerajatele
- Sooned sabal tagavad, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 0,5 x 3,0 mm |
Kinnitus | C 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 25 mm |