Butyl round cord
Butyl round cord
AUTOKERE TIHENDUSRIBA 8MM 25,2M
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Highly adhesive, self-bonding round sealing cord made from butyl rubber for overlapping sealing. Very good compatibility with all known surfaces and good UV, weather and water resistance.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keemiline alus | Butüül looduslik kumm |
Värv | Must |
Juhtmete arv | 7 Stck(pcs) |
Välisläbimõõt | 8 mm |
Pikkus | 25.2 m |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 150 °C |
Tihedus/tingimused | 1,7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 järgi |
Ehitusmaterjali klass/tingimused | B2 - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN 4102 |
Shore'i kõvadus OO / tingimused | 50 / DIN EN ISO 868 järgi |
Dünaamilise koorimise kiirus 25 mm juures | 30 N |
Min survetugevus / tingimused | 0,08 / NF P30-303 |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | Unlimited / kuiv, lamav, tolmuvaba hoiuruum, 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Ultraviolettkindlus | Väga hea |
Vastupidavus | Ilm, Niiskus, UV kiirgus |