Butüülmass
Butüülmass
BUTY MASS 310ML
- Nakkub kõigi levinud ehitusmaterjalidega
- Väikese liikumisega vuukidele, lilles venimine on max 7%
- Kasutatakse peamiselt peidetud vuukidel
- Lihtne peale kanda
- Võib üle värvida umbes 24 tundi möödumisel pealekandmisest
- Ei määri poorseid materjale
- Moodustab kuivades elastse kile, seest ei kõvastu
- Vuugi saab hiljem lihtsalt avada
MÄRKUS. Kuigi pasta moodustab kuivades pinnale kile, ei kuiva kile all olev mass ära, vaid jääb pehmeks.
Pastat ei soovitata kasutada näiteks WC-poti paigaldamiseks või selle osade vuukimiseks.
Väga hea hermeetik paigaldiste jaoks, mida tuleb kergesti uuesti avada, või kohtadele, kus liitekoht jääb täielikult varjatuks.
Andmelehed(X)
Ukse-/aknaraami ja raami vahelise soojusisolatsiooni õmbluse pindtihendus (saab paigaldada soojustusvilla peale) enne voolimist.
Vihmaveerennide jätku/otsa liitekohtade tihendamine.
Ventilatsioonitorude liitekohtade tihendamine.
Sobib eri paigaldustele, mille puhul soovitakse, et liitekoht jääks elastseks, st lihtsalt uuesti avatavaks.
Pind peab olema kuiv, puhas, tolmu- ja rasvavaba.
Pressige pasta tuubist välja soovitud kohta ja siluge viimistletud pind näiteks seebivette kastetud kellu abil.
Tärpentiniga plekieemaldus, kohe värskel värvil.
Liitekoha minimaalne laius on 5 mm.
Liitekoha minimaalne laius on 20 mm.
Liitekoha soovitatavad mõõdud: laius = sügavus.
Keemiline alus | Butüül looduslik kumm |
Tihedus | 1,7 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | 20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus |
Värv | Hall |
Lõhn | Lõhnatu |
Nahkumise tingimused | 20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Sisukord | 310 ml |
Sisu kaal | 527 g |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 10 °C - 25 °C |
Max töötlemistemperatuur | 80 °C |
Min töötlemistemperatuur | -20 °C |
pH väärtuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |