Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

19MM SILMUSPEA 9X12MM TAPPLIITEGA

Toote nr 0714750619

EAN 4065746691208

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive

Toote nr 0714750619

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

9 x 12 mm

Otsa suurus

19 mm

Materjal

CR-V-ST karastatud

Pind

Mattkroom

Pikkus (L1)

49,3 mm

Otsa pikkus (L2)

32,7 mm

Pea läbimõõt (D1)

30,4 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

12,0 mm

Kinnitus tollides

1

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Momentvõti 9 × 12 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 9X12MM 20-100NM

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus