Bimetallist rauasae leht HSS
Bimetallist rauasae leht HSS
ZEBRA RAUASAELEHT BIMET 32
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
Ükski teine saeleht pole painduvam ja suurema lõikejõudlusega
Spetsiaalsed terased: Kõrglegeeritud kiirlõiketeras hambaserval, tugev tööriistateras seljal
Täielikult karastatud materjalist hambaservad tagavad ületamatu lõikejõudluse ja tööea
Töötage kiiremini, kauem ja säästlikumalt ainult ühe saelehega
Normaalne hammastus
- Suurem kokkuhoid
- Suurem ohutus
- Head lõikeomadused
- Pikem kasutusiga
Progressiivne hammastus
- Universaalseks kasutuseks
- Kõrge hambasamm algses lõikealas hõlbustab alglõigete tegemist. Õhukeste materjalide laperdamine väheneb tunduvalt.
- Madal hambasamm ülejäänud lõikealas tagab head lõikeomadused.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Tööriistateras (kõrg- ja madallegeeritud)
- Konstruktsiooniteras (kõrg- ja madallegeeritud)
- Kiirlõiketerases
- Roostevaba teras
Max materjali paksus | 2 mm |
Hambaid pikkusühiku kohta | 32 PCS/Inch |
Pikkus (L) | 300 mm |
Laius (B) | 12,5 mm |
Paksus (H) | 0,63 mm |