Betoonnael SS
Betoonnael A2
BETOONINAEL 5X66MM A2
Toote nr 0905015066
EAN 4053479975580
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
Kergeks kinnitamiseks kõvadesse materjalidesse nagu betoon ja tellised.
Täismetallist konstruktsioon muudab naela sobivaks tulekindlaks kasutamiseks. Roostevabast betoonist nael sobib kasutamiseks ka välitingimustes ja muudes korrosiooniohtlikes rakendustes.
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedLihtne paigaldada: Kinnitamiseks puurige materjalist läbi auk ja lööge nael sisse.
Ankru läbimõõt | 5 mm |
Ankru pikkus (l) | 66 mm |
Välisläbimõõt | 5 mm |
Max kinnituse kõrgus | 30 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 40 mm |
Minimaalne komponendi paksus (d) | 5 mm |
Nominaalne puuriava läbimõõt | 5 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | A2 |