Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betoonnael SS

Betoonnael A2
BETOONINAEL 5X35MM A2

Toote nr 0905015036

EAN 4053479975566

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betoonnael SS

Toote nr 0905015036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergeks kinnitamiseks kõvadesse materjalidesse nagu betoon ja tellised.
Täismetallist konstruktsioon muudab naela sobivaks tulekindlaks kasutamiseks. Roostevabast betoonist nael sobib kasutamiseks ka välitingimustes ja muudes korrosiooniohtlikes rakendustes.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedLihtne paigaldada: Kinnitamiseks puurige materjalist läbi auk ja lööge nael sisse.

Ankru läbimõõt

5 mm

Ankru pikkus (l)

35 mm

Kinnitussügavus

35 mm

Välisläbimõõt

5 mm

Max kinnituse kõrgus

10 mm

Puuriaugu sügavus (t)

40 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

1 mm

Nominaalne puuriava läbimõõt

5 mm

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

A2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave