Betoonikruvi kuuskantpeaga W-BS 2/A4 tüüp H
Betoonikruvi W-BS 2 tüüp H A4 happekindel teras
BETOONIKRUVI DBL-(W-BS 2/H)-A4-8X70
Toote nr 5931228070
EAN 4065746447430
- Uus keerme geomeetria tagab sujuva betooni kruvimise ja seeläbi suurema efektiivsuse
- Kiireim kinnitusviis keskmiste ja raskete koormuste jaoks
- Kolm tõhusat kinnitussügavust võimaldavad paindlikku pealekandmist
- Lisaseadmeid saab tagantjärele reguleerida kuni kaks korda, näiteks selleks, et saaks joondada trepipiirdeid või ankurplaate (jälgige paigaldusjuhiseid)
- Väga väikese paisumisefekti tõttu minimaalne vahekaugus ja servade kaugus
Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)
- Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Välistingimustes kasutamisel saab ava tihendada WIT-BS massiga.
Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:
- Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)
- Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Andmelehed(X)
Kinnituspunkt kooskõlastusega (∅6 - ∅10):
Tavakaaluga betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Sobib keskmise kuni raske koormuse paigaldamiseks betooni:
- Paigaldamine nt. trepipiirded, alusplaadid, toed, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, konsoolid jne kohapealse paigaldusega
- Paigaldamine seismilistes tingimustes maavärinapiirkondades
- Paigaldamine tuleohtlikesse kohtadesse
W-BS 2/A4 (A4 happekindel teras) saab kasutada kuivades sisetingimustes, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi
Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
Kinnituse suurus | 8 mm |
Ankru pikkus (l) | 70 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 25 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 15 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 5 mm |
Keerme läbimõõt | 10 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 55 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 65 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 75 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 45 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 55 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 65 mm |
Väline kinnitus | WS13 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Seibi läbimõõt | 16 mm |
Pea läbimõõt | 15 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 12 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
| Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-22/0123 | |||||||||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s 3 hef c 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
| Surve tsoon (pragudeta betoon C20/522), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
| Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9.7 | 10.4 | 17.6 | 19.4 |
| Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9.7 | 12.9 | 19.4 | 19.4 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm. [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
| Lubatud koormus seismilise aktiivsuse toimivuskategooriate C1 ja C2 korral, vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | |||||||||||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 | |||||||||||
| 1) Arvesse on võetud tüübikinnituses/hinnangus reguleeritud takistuste γM osaohutustegurid ja γF = 1,4 mõjude osaline ohutusfaktor. Palun vaadake vastavaid juhiseid, nt. DIN EN 1992-4 teabe saamiseks tõmbe- ja nihkekoormuse kombineerimise, servade kauguse ja ankrurühmade mõju kohta2) Betoonil on tavaline armatuur. Suuremate betooni survetugevuste korral on võimalikud kõrgemad väärtused3) Ainult staatiliselt määramatud mittekandvad süsteemid (ankrud koondatud mittekonstruktsioonilises süsteemis) vastavalt EN 1992-4, ainult kuivades sisetingimustes | |||||||||||
| Paigaldusparameetrid betoonis | ||||||||||
| Ankru suurus [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Paigaldussügavus | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Minimaalne vahe | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
| Keerme diameeter | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
| Nominaalne puur ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| ∅ lõikeservadest | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8.45 | 10.45 | ||||||
| Puurava sügavus | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Võtme mõõt | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
| Seibi läbimõõt | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
| Kruvipea kõrgus | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
| Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
| 1) Ainult staatiliselt määramatud mittekandvad süsteemid (ankrud koondatud mittekonstruktsioonilises süsteemis) vastavalt standardile EN 1992-4 ja ainult kuivades sisetingimustes | ||||||||||