Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betoonikruvi kuuskantpeaga W-BS 2/A4 tüüp H

Betoonikruvi W-BS 2 tüüp H A4 happekindel teras
BETOONIKRUVI DBL-(W-BS 2/H)A4-10X100

Toote nr 5931221100

EAN 4065746447447

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betoonikruvi kuuskantpeaga W-BS 2/A4 tüüp H

Toote nr 5931221100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur töökoormus ja lihtne paigaldamine. Uue põlvkonna betoonkruvid A4 happekindlast terasest. Ideaalne metallkonstruktsioonide paigaldamiseks betooni
  • Uus keerme geomeetria tagab sujuva betooni kruvimise ja seeläbi suurema efektiivsuse

  • Kiireim kinnitusviis keskmiste ja raskete koormuste jaoks

  • Kolm tõhusat kinnitussügavust võimaldavad paindlikku pealekandmist

  • Lisaseadmeid saab tagantjärele reguleerida kuni kaks korda, näiteks selleks, et saaks joondada trepipiirdeid või ankurplaate (jälgige paigaldusjuhiseid)

  • Väga väikese paisumisefekti tõttu minimaalne vahekaugus ja servade kaugus

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Märkus

Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Välistingimustes kasutamisel saab ava tihendada WIT-BS massiga.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 kinnituspunktide variandi 1 kohta, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatilised ja kvaasistaatilised efektid (∅6 - ∅10)

  • Seismiline efekt, jõudluskategooria C1 (∅6 - ∅10)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kinnituspunkt kooskõlastusega (∅6 - ∅10):


Tavakaaluga betoonis C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Sobib keskmise kuni raske koormuse paigaldamiseks betooni:


  • Paigaldamine nt. trepipiirded, alusplaadid, toed, metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, konsoolid jne kohapealse paigaldusega

  • Paigaldamine seismilistes tingimustes maavärinapiirkondades

  • Paigaldamine tuleohtlikesse kohtadesse


W-BS 2/A4 (A4 happekindel teras) saab kasutada kuivades sisetingimustes, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

10 mm

Ankru pikkus (l)

100 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

45 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

25 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

15 mm

Keerme läbimõõt

12 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

10 mm

Ava sügavus (h 1,1)

65 mm

Ava sügavus (h 1,2)

85 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

95 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

55 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

75 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

85 mm

Väline kinnitus

WS15

Materjal

A4

Pind

PL

Seibi läbimõõt

20 mm

Pea läbimõõt

17 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

14 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Koormused betoonis – kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-22/0123
Ankru suurus [mm] 6 8 10
Paigaldussügavus hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s 3 hef c 1,5 hef) Nadm. [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Surve tsoon (pragudeta betoon C20/522), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) 1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta Tõmbetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) Vadm. [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9.7 10.4 17.6 19.4
Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) 2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9.7 12.9 19.4 19.4
Lubatud painutusmoment Madm. [Nm] 6,2 14,9 32,0
Lubatud koormus seismilise aktiivsuse toimivuskategooriate C1 ja C2 korral, vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123 C1 x x x x x x
C2
Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120), vt Euroopa tehniline hinnang ETA-22/0123
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6 8 10
Paigaldussügavus hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Minimaalne vahe smin [mm] 35 35 40
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 35 40
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Keerme diameeter dth [mm] 7,5 10 12
Nominaalne puur ∅ d0 ≤ [mm] 6 8 10
∅ lõikeservadest dcut ≤ [mm] 6,40 8.45 10.45
Puurava sügavus h0 ≥ [mm] 40 50 60 55 65 75 65 85 95
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8 12 14
Võtme mõõt [mm] AF13 AF13 AF15
Seibi läbimõõt dw [mm] 17 16 20
Kruvipea kõrgus hn [mm] 6,8 9 10
Löökkruvikeeraja maksimaalne väändemoment Timp,max [Nm] 160 300 450

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave