Betooni sarruse puur Plus
BETOONI SARRUSE PUUR PLUS 12X300MM
Toote nr 0648571230
EAN 4065746612951
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Väga vastupidav armatuuripuur koos SDS-plus kinnitusega. Kasutamiseks puurvasaratel.
- Väga vastupidav optimaalse jõuülekandega, kuna puuritera on valmistatud ühest tükist.
- Eriti efektiivne ja püsivalt suure lõikekiirusega kogu kasutusea jooksul, kasutamiseks ainult koos löögifunktsiooniga.
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu spetsiaalselt väljatöötatud volframkarbiidile
- Üheosaline nelja lõikeservaga volframkarbiidist element läbimõõduga 12 ja 14 mm hoiab ära armeeringu külge kinnijäämise.
Märkus
Hoiatus: Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Armatuurterasest läbi puurimiseks
Juhised
Kasutage löögifunktsiooni
Läbimõõt (Ø) | 12 mm |
Pikkus | 300 mm |
Tööpikkus | 250 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Tööriista hoidik | Sobib SDS-plus jaoks |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!