Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betooni kivistumist kiirendav kaabel BET

Küttekaabel betoonile BET Eco
KÜTTEKAABEL BETOONILE 20M 735W

Toote nr 0970990735

EAN 4053479980096

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betooni kivistumist kiirendav kaabel BET

Toote nr 0970990735

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valubetooni kivistamiseks/kuivatamiseks. Hoiab ära valubetooni külmumise ja kiirendab kuivamisprotsessi.


Hoone sõrestikku saab hiljem tõhusalt kuivatada taaspingestamise teel, juhul kui elektrikaablid ei ole veel läbi lõigatud.



Valubetooni kivistamiseks, kuivatamiseks ja selle temperatuuri hoidmiseks. Paigaldada üksnes mittepõlevate konstruktsioonide vastu vastavalt elektriohutuseeskirjadele. Küttekaabli komplekt sisaldab kahemeetrist toitekaablit ja termostaati.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Termostaat

Jah

Küttekaabli pikkus

20 m

Võimsuse hindamine

735 W

Küttekaabli temperatuur max

35 °C

Pistik

1 turvapistik, 16 A

Takistus

71,6 Ohm

Värv

Oranž

Materjal

PVC

Kaabli pikkus

2 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave